IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59727403
品番
ABBS1101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
2点自己保持形
接点構成
1b
ボタン色
黒、緑、赤の3色付属
ボタン形状
丸(平形)+丸(平形)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65