春夏用サイクルジャージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59727529 品番 MRK1009WL
参考基準価格(税別)¥5,753 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・吸汗速乾性に優れた素材を採用し、快適な着用感を実現しています。
・脇部に通気性の高いメッシュ素材を配置し、ムレを軽減します。
・背面には小物の携帯に便利なポケットを装備。開口部はゴム仕様で、走行中の落下を防止します。
・腕部および背面には反射材を使用し、夜間の走行時の視認性を確保しています。

用途長時間のライドや日常的なサイクリングに適しており、通気性と機能性を両立した設計により、暑い季節でも快適に着用できます。 ホワイト サイズL 着丈(cm)52 裄丈(cm)42 身幅(cm)40
注意
※サイズは手作業で測定しているため、個体差により若干の誤差が生じる場合があります。あくまで参考目安としてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする