曜日別特売
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599

MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599
MRK1009BXL 春夏用サイクルジャージ ROCKBROS(ロックブロス) 59727599

春夏用サイクルジャージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1個注文コード59727599品番MRK1009BXL
参考基準価格(税別)¥5,753販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・吸汗速乾性に優れた素材を採用し、快適な着用感を実現しています。
・脇部に通気性の高いメッシュ素材を配置し、ムレを軽減します。
・背面には小物の携帯に便利なポケットを装備。開口部はゴム仕様で、走行中の落下を防止します。
・腕部および背面には反射材を使用し、夜間の走行時の視認性を確保しています。

用途
長時間のライドや日常的なサイクリングに適しており、通気性と機能性を両立した設計により、暑い季節でも快適に着用できます。
ブラックサイズXL着丈(cm)54裄丈(cm)42身幅(cm)44
注意
※サイズは手作業で測定しているため、個体差により若干の誤差が生じる場合があります。あくまで参考目安としてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする