MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721

MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721
MRKCK0001L 春夏用サイクルロングパンツ ROCKBROS(ロックブロス) 59727721

春夏用サイクルロングパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード59727721品番MRKCK0001L
参考基準価格(税別)¥3,465販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・高い速乾性を備えたクール&ドライ素材を使用し、優れた通気性と快適性を提供します。
・超ストレッチ素材により動きやすさを確保し、アクティブな運動をサポートします。
・ウエストはゴム+紐仕様でフィット感に優れ、裾はファスナー付きで着脱が容易です。
・リフレクター仕様により夜間の視認性を向上。腰部にはベンチレーションを設け、熱のこもりを抑制します。

用途
トレーニングや本格的なサイクリングなど、幅広いスポーツシーンに対応。チームウェアやカップルでのリンクコーデにも最適です。
ブラックサイズLウエスト(cm)68-74ヒップ(cm)98
注意
※洗濯時は液温30℃以下の弱水流で洗濯機をご使用いただけます。塩素系および酸素系漂白剤の使用は避けてください。また、タンブル乾燥およびドライクリーニングは行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする