曜日別特売

ナプラ ミーファ フレグランスUVスプレー ミモザ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(80g)注文コード59727845品番
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

シンプルだけど上品。香りながら守る。
顔やお肌のUVケアはしているけど、髪のUVケアって必要なの?
そんな疑問を耳にします。
髪や頭皮もお肌と同じく紫外線からのダメージを受け、強い紫外線を浴び続けるとパサつきやカラーの褪色などキレイな髪が台無しに。
MIEUFAならそんなあなたの髪をしっかりとサポートします。
香りとケアにこだわったUVケアスプレー「MIEUFA」。
7種類の香りと、無香料の全8種類からお選びいただけます。
SPF50+ / PA++++で紫外線から髪と肌をしっかり守ります。
ピーチとジャスミンティーが品よく香る、甘爽やかなミモザの香り。

使用方法
[肌に塗布する場合]
ご使用前に缶を上下に強く4~5回振り、肌から10~15cmはなしてスプレーし、気になる部分は軽く伸ばしながらなじませます。
※顔に塗布する場合は使用前に缶を上下に強く4~5回振り、一度手のひらに出してから少量ずつ伸ばしてください。
[髪に塗布する場合]
ご使用前に缶を上下に強く4~5回振り、髪から10~15cm蔵いはなして髪全体に軽くスプレーします。
成分LPG、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、シクロペンタシロキサン、ジネオペンタン酸メチルペンタンジオール、酸化亜鉛、香料、BG、ジメチコン、ポリシリコーン-15、(アクリル酸ブチル/ジメタクリル酸グリコール)クロスポリマー、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、(アクリレーツ/ジメチコン)コポリマー、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、タルク、ポリヒドロキシステアリン酸、フェノキシエタノール、(メタクリル酸メチル/ジメタクリル酸グリコール)クロスポリマー、ハイドロゲンジメチコン、酸化チタン、グリチルレチン酸ステアリル、シリカ、水酸化Al、加水分解ローヤルゼリータンパク、カニナバラ果実エキス、セージ葉エキス、セイヨウノコギリソウエキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキス容量(g)80
注意
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
お肌に合わないとき即ち次のような場合には、ご使用をおやめください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
1使用中や使用後に赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
2使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
目に入った時は、すぐに洗い流してください。
乳幼児の手の届かないところに保管してください。
直射日光や高温・低温を避けて保管し、開封後はお早めにご使用ください。
噴射した霧を直接吸い込まないようにしてください。
捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜いてください。
室内の空気を取り入れるタイプのファンヒーターを使用中でのご使用はおさけください。配合されている揮発性成分がファンヒーターに吸入され、点火不良・消火の原因になることがあります。
凍傷の恐れなどがある為、同じ箇所に連続して2秒以上スプレーしないでください。
粘膜や除毛直後の肌には使用しないでください。
衣服についた時は洗剤でていねいに洗ってください。その際、塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
塩素系漂白剤を使用してピンク色になった場合は、その箇所に濃縮タイプの液体洗剤の原液をたっぷりと塗布し5~15分放置した後、生地をいためないようにもみ洗いし、よくすすいでください。(漂白した直後の場合はまず水で充分にすすぎ、軽くしぼってから塗布してください。一度で落ちない場合はもう一度繰り返してください。)
[火気と高温に注意]
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1炎や火気の近くで使用しないこと。
2火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4火の中に入れないこと。5使い切って捨てること。
高圧ガス:LPG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする