PT-2015【ワケあり】 防振パッド TOZEN(トーゼン) 59727985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-2015【ワケあり】 防振パッド TOZEN(トーゼン) 59727985
PT-2015【ワケあり】 防振パッド TOZEN(トーゼン) 59727985

防振パッド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個種別長尺型注文コード59727985品番PT-2015【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)アウトレット
¥4,2983,098

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。

用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。商品状態※理由あり(未使用・未開封)厚さt(mm)20幅W(mm)150長さL(mm)1000ゴム硬度約60特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別長尺型材質天然ゴム質量(kg)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11969764
2017-11-22
用途: 駐車場の段差すき間をふさぐ
金融・保険業

このメーカは厚さ20mmのものを揃えているので、大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする