曜日別特売
SR-P20YE8【ワケあり】 日立スポットエアコン COOL SHOT  1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム 59728010

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード59728010品番SR-P20YE8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥500,600販売価格(税込)¥130,658
販売価格(税別)アウトレット
¥139,800118,780

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース!
ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!

最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タンク容量(L)7電源コード(m)2.5(プラグ付)電源(V)単相100本体質量(kg)34冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/1.9保護装置ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C力率50Hz:96%/60Hz:99%始動電流(A)(50/60Hz)29/26送風口数1口運転電流(50/60Hz)(A)6.9/8.3電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw消費電力(kW)(50/60Hz)0.66/0.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53181136
2024-07-18
用途: タイヤ交換作業
有限会社キタデタイヤサービス自動車・二輪車・自転車関連業

室内で風通しが悪く熱がこもるので活用してみました
湿度が高いと水が溜まるタンクをまめに捨てないと
あふれるので排水のホースが欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 53180838
2020-08-21
用途: 建物内の農作業時に
農・林・水産業

今年の夏は例年より一層熱いので、熱中症対策として
こちらの商品を購入。とても冷たい冷風が来るとのこと、好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 53180838
2020-09-10
用途: 工場内作業に使っています。
株式会社カーランドセオ自動車・二輪車・自転車関連業

この夏は。大変熱く日立スポットクーラーで大変助かりました。冷気が冷たく気持ちいいです。

対象商品 : 53180838
2022-08-08
用途: 工場内作業
株式会社 上田金庫

排気ダクトを延長するため、角型から丸型へ変更するのに
だいぶ手間取った。 排気が丸型だったら面倒がないのに!

対象商品 : 40265267
2022-02-17
用途: 機械の加熱抑止
阿部設備建設業・工事業

冷房能力が2.2kと表示してありますが実際は1.6kしかありません。
施主には2.2kで見積もりしましたので困っています。

4が参考にしています
対象商品 : 40265267
2018-10-03
用途: タイヤ交換、その他修理作業時
サービス業

冷房機能はとてもいい。排水の量がすごく多いので捨てるのがかなり面倒。

2が参考にしています
対象商品 : 40265251
2015-07-29
用途: 作業場内

なかなかのパワフル感があり、重宝できます。

2が参考にしています
対象商品 : 40265251
2015-08-20
用途: 工場内のスポット冷房

以前購入した製品と比べ、冷気口が安定している。価格が割高だが能力的には同等程度。排水タンクの満水停止機能があれば良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする