アズワン
アズワンの 包装紙・防錆紙
アズワンの 小包用紙
アルミ内装紙袋 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
59728037
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ内装袋で防湿
角底形状。バリア性の高いアルミ内袋を施した角底形状の大型紙袋の規格品です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●材質:クラフト、ナイロン、アルミ、LLDPE●サイズ:幅520×長730×底幅50mm●充填重量:20〜25kg
アズワン品番
67-8740-84