内容量1個
仕様LED色:白●ストリップの長さ:5m●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●色温度:2700 3200K●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:400lm/m●シリーズ:LS●Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ(IP65). LSシリーズは、1 / mのフレキシブルLEDストリップのファミリです。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。 柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。. 防水ですか?. IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。つまり、浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のある場所を含め、屋内外で使用できます。. どのような場所で使用できますか?. キッチン 浴室 自動車 標識 ガイド照明 戸口照明 アーキテクチャ 汎用照明. 必要なサイズに合わせて切って使えますか?. はい、LSシリーズのLEDストリップライトは、用途に合わせてお好みの長さに切って使えます。LEDストリップの切り方については、データシートを参照してください。. 詳細情報 LED数 60個/メートル 広視野角 120 IP65の結晶性樹脂 接着式 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー IP20オプションを用意(例 153-3639) 153-3639)
注文コード59728080
品番883-7904【ワケあり】