DKSH
DKSHの 分析・環境・測定器具
DKSHの 粘度計
DKSHの 粘度計関連品
粘度カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
321/No.4
仕様
オリフィス口径(mmΦ):6、測定範囲(mm2/s):300〜1500、流下時間:20〜200秒
注文コード
59728195
品番
321/No.4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥34,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
31,380
バスケットに入れる
この商品は
型番・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
1-1716-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
オリフィス口径(mmΦ):6、測定範囲(mm2/s):300〜1500、流下時間:20〜200秒
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
180
規格
DIN 53 211
型番
321/No.4