曜日別特売
SLH3A【ワケあり】 スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツール 59728256

スーパーロックフック(開閉ロック式)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード59728256品番SLH3A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。
開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。

用途
敷鉄板の運搬・施工作業に最適!
通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75245877
2018-03-05
用途: 工事現場の鉄板敷込、敷はがし等
株式会社ヤマジョウ

2t規格の方が扱いやすいかな?まあ大は小を兼ねますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする