DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
直流電源装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59728308
品番
ELD2-2435FD【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%〜100%
LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量
44VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
調光率(%)
PWM調光3%〜100%
入力電圧
AC100V/AC200V/AC242V