小澤物産(OZC)
小澤物産(OZC)の カプラー/レバーカップリング
小澤物産(OZC)の カプラー関連商品
フッ素樹脂系ガスケット PTFE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
1 1/2
呼び寸法(mm)
40
注文コード
59728457
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(mm)
56
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
7
用途
アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-20〜100
呼び寸法
1 1/2
呼び寸法(mm)
40
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※構造上シール性や復元性に欠けるためご使用に際してはご相談ください。