LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)5.6 注文コード59728527 品番LGS1521VLB1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,198
この商品は光色・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%〜約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途100V配線ダクト用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 アルミダイカストセード:ブラック 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)5.6 制御位相制御式:2線式 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色温白色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)390 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする