曜日別特売
6300042223【ワケあり】 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 59728588

6300042223【ワケあり】 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 59728588
6300042223【ワケあり】 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 59728588
6300042223【ワケあり】 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 59728588

クレモナSロープ 白 26mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1巻長さ(m)12注文コード59728588品番6300042223【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥40,98032,980

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質クレモナ長さ(m)12太さ(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷姿は手巻きになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする