※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JFE
JFEの ガラス・樹脂・金属容器
JFEの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
JFEの ドラム缶
コーカン ステンレスドラム缶クローズド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
容量(L)
50
注文コード
59728640
品番
KD-050【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥42,980
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕様
口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11
高さ(mm)
490
容量(L)
50
内径(Φmm)
390
板厚(mm)
1.2
用途
液体の保管・運搬用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
291-9079