画像準備中

リデン シューズ&ソックス クリアミスト 80ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80mL) 注文コード59728771 品番-
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
成分水、エタノール、非イオン系界面活 性剤、抗菌剤、消臭剤、グレープフルーツ 種子抽出物 使用方法対象物から20〜30cm離して、表面が 全体的に少し湿り気をおびる程度にスプレーします。 使用上の注意●用途以外に使用しないでください。●乳幼児の手の 届く所には置かないでください。●顔や肌、髪、人や、ペットなどの 生き物に向けて直接スプレーしないでください。身体用ではあり ません。●高温多湿や直射日光の当たるところ、温度差の激しい 場所(電気製品の上など)には保管しないでください。●吸引したり 目に入ったりしないように注意してください。●狭い空間では換気 してご使用ください。●使用後は必ずしっかりキャップをしめ、立てた状態で持ち 運んでください。●床や家具、電気製品、照明器具等についた 場合、拭き取ってください。シミになったり、滑りやすくなったりする 場合があります。●汚れのあるものには、汚れが原因の輪ジミを 起こす場合があります。●汚れの原因のニオイは、使用後汚れ から再びニオイが発生する場合があります。 ●高温多湿により粘質・形状が変化する 場合がありますが品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする