画像準備中

リデン ボディーソープ モイストプラス 450ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード59728780 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリン酸、ミリスチン酸、コカミドDEA、水酸 化K、ラウリルベタイン、グリセリン、BG、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸ジ メチルシラノール、PCA-Na、ペンチレングリコール、アルギニン、グリ シン、アスパラギン酸、カキタンニン、PCA、チャ乾留液、ヒアルロン酸ク ロスポリマーNa、シャクヤク根エキス、チャ葉エキス、アラニン、コメヌカス フィンゴ糖脂質またはスフィンゴ糖脂質、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒ ドロキシプロピルトリモニウム、ヒメフウロエキス、オウゴン根エキス、セリン、 イザヨイバラエキス、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、 フェニルアラニン、オリゴペプチド-20、ポリクオタニウム-7、加水分解 ヒアルロン酸、アボカド油、アルガニアスピノサ核油、カニナバラ果実油、シ ア脂、ブドウ種子油、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、セ レブロシド、セラミドEOP、乳酸Na、硫酸亜鉛、コレステロール、カル ボマー、キサンタンガム、ポリソルベート20、ラウロイルラクチレートNa、 水添レシチン、水添リゾレシチン、エタノール、クエン酸Na、テトラヘキシ ルデカン酸アスコルビル、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料 使用方法手やタオル、泡立てネットに適量(2プッシュ分)をとり、よく泡立ててからお肌をマッサージするように洗浄。洗浄後は洗い流してください。 使用上の注意肌に合わない時、又は傷やはれもの、湿しん等異常がある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれや刺激を感じたときには使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。天然由来成分を配合しておりますので色や香りの変化や沈殿などが発生する場合がありますが使用上の問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする