画像準備中

リデン ハイブリッドシャンプー R2 マリンムスク 500ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード59728807 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
成分
水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、コカミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、グリチルリチン酸2K、 センブリエキス 、オタネニンジン根エキス 、サリチル酸、セイヨウアカマツ球果エキス 、マコンブエキス 、パンテノール、塩化亜鉛、酢酸トコフェロール、シメン-5-オール、DPG、BG、ハチミツ 、サピンヅストリホリアツス果実エキス 、ソメイヨシノ葉エキス 、ビワ葉エキス 、グリシン、スサビノリエキス 、オウゴン根エキス 、チャ葉エキス 、マグワ根皮エキス 、アロエベラ葉エキス 、ルイボスエキス 、セイヨウノコギリソウエキス 、ユズ果実エキス 、ポリクオタニウム-10、メントール、塩化Na、ココイルメチルタウリンNa、ポリソルベート20、グリセリン、クエン酸、ピロ亜硫酸Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料、カラメル
天然由来保湿成分
使用方法髪を濡らしてから、適量を手に取り、毛髪・頭皮を指の腹でマッサージするように洗い、よくすすいでください。 使用上の注意メントールの冷感刺激に弱い方はご使用をお控えください。傷やはれもの、湿しん等異常のある部位には使用しないでください。使用中や使用後、かぶれたり、赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常を感じた時には使用を中止し、症状が残る場合は、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。使用を続けると悪化する場合があります。目に入らないように注意し、入った場合は、すぐに水で充分に洗い流してください。目に異物感が残る場合は眼科医に相談してください。子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする