画像準備中

ミニモリー オードトワレ アンバーオーシャン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード59728868 品番
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

クリーンで爽やかな海風のような香り
ちいさくて持ち運びしやすいジェンダーレスオードトワレ!
内容量:20ml

使用上の注意
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない時、即ち次の様な場合には使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医にご相談されることをおすすめします。
(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
(2)使用したお肌に直射日光があたって(1)のような異常があらわれた場合。
傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位には使用しないでください。
直射日光のあたるお肌につけますと、まれにかぶれたりシミになることがありますのでご注意ください。
極端に高温または低温の場所を避け、乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
使用後はキャップをしっかりしめて清潔に保管してください。
顔や粘膜には使用しないでください。
・まれに中身が退色する場合がありますがご使用に問題はありません。
・火気には近づけないでください。
成分変性アルコール、水、香料、PEG-40水添ヒマシ油 使用方法手首などに適量を直接塗布してください。 容量(mL)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする