画像準備中

メルサボン Bウォッシュ 詰替 レスティングフラワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(380mL) 注文コード59728877 品番
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

洗浄成分は石けん100%。石けん特有の「石けん膜」が、時間の経過と共に肌本来のうるおいをサポートする保湿成分に変わります。
じっくりと時間をかけてつくる「コールドプロセス製法」で、石けんに大事なオイルや肌に良いとされるビタミン等の成分を傷めずに配合。
ハワイのやわらかい風に包まれるような、上品で心安らぐアロハブーケの香り。毎日使うものだからこそ、心から華やぐ香りを大切にしてきたメルサボン。南フランスで活躍する香りのスペシャリストが手掛けた、【香り満足度95%】のこだわりの香りです。
●詰替え用。

使用方法
・お湯を含ませたタオル・スポンジ等に適量をつけ、軽く泡立ててからお使いください。
・手で洗う時は、少量のお湯とボディウォッシュ2プッシュ分を洗面器に入れ、泡立てます。
・ご使用前に必ず「ポンプボトルへのつめかえ方法」をお読みください。
使用上の注意
・肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。肌に合わない時は使用を中止してください。
・肌に傷・はれもの・しっしん等、異常のある時は使用しないでください。
・使用中や使用後、直射日光があたった時に、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた時は使用を中止し、皮フ科専門医等へ相談をおすすめします。使用を続けると症状が悪化する場合があります。
・目に入らないように注意してください。誤って目に入った場合や目の周りについた場合は、こすらずにすぐ水またはぬるま湯で洗い流してください。目に違和感等がある場合は眼科専門医等へ相談をおすすめします。
・極端に高温または低温となる場所、直射日光のあたる場所、乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。
・ノズル先端で中身が固まり、強く押した時に液体が飛び出す場合がありますのでご注意ください。
成分水、ラウリン酸、ミリスチン酸、水酸化K、PG、グリセリン、パルミチン酸、ラウリルグルコシド、(カプリリル/カプリル)グルコシド、ヤシ油、ハイビスカス花エキス、アサイヤシ果実エキス、オレイン酸、シロキクラゲ多糖体、クインスシードエキス、海塩、コカミドメチルMEA、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、塩化Na、EDTA−2Na、クエン酸、ポリクオタニウム−7、シクロデキストリン、テトラオレイン酸ソルベス−40、BG、ソルビトール、レシチンエチルヘキシルグリセリン、香料 容量(mL)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする