画像準備中

プロマスター スウィーティア シャンプー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード59729026 品番
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

美しいカラーヘアを叶えたい女性と、髪を通じて、女性の一生に寄り添うヘアデザイナーのためのブランド「PROMASTER COLOR CARE」
ヘアカラーと髪に長年向き合ってきたホーユーの研究力が、先端テクノロジーと結実。
一人ひとりのなりたいカラーケアを叶える、4つのラインナップを実現しました。
スウィーティアライン
なめらかで柔らかな髪へ
・スウィーティブーケ
いつでも清楚な可憐さをまとう。
ベリーとミュゲをブレンドしたふんわりと甘い香り
しなやかな指通りに出会う。
立ち止まらず、日々自分をアップデート。
その先に待つのは、新たな自分。
手で触れて、肌で感じる。
いつまでも触れていたい指通りの良い髪へ。
・メロウアミノ
ドライヤーやアイロンによる熱ダメージを受けた毛髪に作用するアミノ酸。
硬くなった毛髪をなめらかで柔らかな髪へ導きます。

使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、DPG、ココイルグルタミン酸TEA、ラウリルベタイン、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ラウレスー4カルボン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、BG、EDTAー2Na、アセチルグルコサミン、アルギニン、安息香酸Na、エタノール、酒石酸、タウリン、テアニン、ビワ葉エキス、フェノキシエタノール、ポリクオタニウムー10、ポリクオタニウムー49、ポリクオタニウムー50、ポリグリセリルー3ジシロキサンジメチコン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリルー10、香料 使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。 容量(mL)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする