画像準備中

フォード CE3 シャンプー N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード59729060 品番
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしいマイルドなシャンプー
商品の特長
豊かな泡で髪を優しくいたわりながら汚れをスッキリと落とし、キューティクルを整えながら、流し時にもキシつきが少ないだけではなく泡切れも早く、安全性と生分解性の高い洗浄成分と天然由来の保護成分で手荒れを防ぐ。
コストパフォーマンスにも優れたシャンプーです。
微香性(フルーティーフローラル)。

使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、スルホコハク酸ラウレス2Na、コカミドメチルMEA、ポリクオタニウム-10、セラミド2、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、酵母エキス、ボタンエキス、フユボダイジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花エキス、グリセリン、グリシン、PPG-4セテス-20、クエン酸、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、硫酸Na、硫酸亜鉛、DPG、BG、香料 使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。 容量(mL)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする