画像準備中

ルベル イオ リコミント クレンジング アイシー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード59729096 品番
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

暑い季節や汗ばむ日にもスッキリ爽快!
地肌のうるおいを守りながら、極上の清涼感でベタつきやニオイを徹底ケアするプロフェッショナル用スカルプシャンプーです
弾力のある濃密泡で、皮脂やニオイの原因をしっかりオフし、地肌をひんやりクールダウン
トマト・アップル・ミントの”透明感ある爽やかさ”を感じるハーバルトマトグリーンの香りで、気分もリフレッシュ
「地肌を洗う感覚」 を実感できる1本。シリコンフリー&低刺激処方で、敏感な方にも安心です
特長
エイジング地肌にも対応する高清涼感スカルプシャンプー
弾力泡でベタつき・ニオイを根本ケア
地肌すっきり、髪はふんわり
清涼感4.5(icy専用処方)
シリコン・パラベン・アルコール・合成香料フリー
地肌と髪をアミノ酸系洗浄成分でやさしく洗浄
香り
”透きとおった”ハーバルトマトグリーンの香り。

使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドDEA、ココイルメチルタウリンNa、BG、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、メントール、トマト果実エキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、スクワラン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、バニリルブチル、メチルイソチアゾリノン、安息香酸Na、サリチル酸、香料 使用方法髪を充分にぬらした後、適量を髪全体にのばし、よく泡立てて地肌をマッサージしながら洗います。その後、充分にすすいでください。 容量(mL)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする