スゴビーズソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59729401 品番 A980a-641RED/609RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

背もたれも肘掛けもすべてビーズクッション素材で、体をやさしく包み込むような座り心地。長時間座っていてもストレスを感じにくく、快適にリラックスできます。カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム,【収縮する生地】ポリエステル88%、ポリウレタン12%,【収縮しない生地】ポリエステル100%, 質量(kg)16.5 ダリアンレッド サイズ2人掛け 幅(cm)130 高さ(cm)70 奥行き(cm)70
注意
※カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする