セルタン
セルタンの 暖房用品
セルタンの コタツ
セルタンの コタツその他部品
こたつ布団カバー リバーシブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59729480
品番
D981a-675EGG/266BR/676GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルながら、お部屋のアクセントにもなるこたつ布団カバー。裏面の無地生地を表にして、リバーシブルでもお使いいただけます。
材質
【生地】ポリエステル81%、レーヨン19%,
質量(kg)
1.8
色
エッグ×ブラウン
タイプ
正方形
幅(cm)
カバー装着時:196
奥行き(cm)
カバー装着時:196
注意
※『こたつ布団カバー』の単品販売です。こたつテーブルやこたつ布団は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません