こたつ布団カバー リバーシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59729525 品番 D982a-675EGG/266BR/676GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルながら、お部屋のアクセントにもなるこたつ布団カバー。裏面の無地生地を表にして、リバーシブルでもお使いいただけます。

材質【生地】ポリエステル81%、レーヨン19%, 質量(kg)2.2 エッグ×ブラウン タイプ長方形 幅(cm)カバー装着時:196 奥行き(cm)カバー装着時:245
注意
※『こたつ布団カバー』の単品販売です。こたつテーブルやこたつ布団は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする