IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2b
ボタン色
赤
注文コード
59729661
品番
ABFD402NDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
接点構成・ボタン色
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59729661
ABFD402NDR
59729686
ABFD402NR
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です