グラスファイバーネット HSスーパーネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種類スーパーネット(土間用) 品番No.18 注文コード59729751 品番HSスーパーネット#18
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は種類・品番など8種類から選べます 他の種類を見る

HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。
モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。

用途
高ジルコニア含有規格のハイブリットネット
ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。
※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
品番No.18 種類スーパーネット(土間用) 内容SBR 寸法(m)1×50 網目10×10
関連資料:(4.77MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする