BRH-30YSLV ベビーリベッティングハンマ ヨコタ工業 59729775

ベビーリベッティングハンマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59729775 品番BRH-30YSLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低振動型リベッティングハンマ(振動値75%ダウン)なので、白蝋病リスク低減や、作業疲労低減の効果があります。

使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 全長(mm)245 質量(kg)1.42 推奨ホース径(mm)9.5×5m 形状スナップ挿入部:丸 リベット径(Φmm)鉄鋼2.4、ジュラルミン3.2 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 付属品タッチジョイント:1個、レギレータ1/4×1/4:1個、スパナH27:1本、スナップD(3mm):1本、スナップバッファA:1個、ハンガ・ハンガクリップ:1set 用途リベット(軸径2.4mm)のカシメ作業に。ノックピン等の打ち込み作業に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする