グラインダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59729793 品番G70A
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。
労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(m3/min)1 付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ) 形状アングル型 質量(kg)3.4 使用空気圧力(MPa)0.6 適合砥石サイズ外径:180、厚さ:6、内径:22 騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:84 排気方向側方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする