曜日別特売
HS-4 サンダ ヨコタ工業 59729818

サンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード59729818品番HS-4
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする