無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16