※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59729836 品番HSA-7A
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)222 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)180×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする