ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアストレートグラインダー
ミゼットグラインダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59729845
品番
MG-0AE
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
付属品
スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)
297
質量(kg)
0.8
砥石寸法(mm)
Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)
6
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))
無負荷時/1m:83
使用ホース径(Φmm)
9.5
排気方向
側方