※代表画像

3030867 ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) 59729848 3030867 ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) 59729848 3030867 ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) 59729848 3030867 ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) 59729848

ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 59729848 品番 3030867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「価値を高める、塗替えを。」フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁用塗料。1液水性系でポットライフがなく、臭気が少ない超耐候性超低汚染無機系塗料です。
基本カラーのホワイトと上品な艶の3分つや有りホワイトになります。
【ニッペ グランセラトップ1液水性の6つの特長】
1.優れた耐候性
ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える耐候性、超低汚染性を誇るハイグレード外壁塗料です。
2.美しいつや
高いレベリング性により、つやが優れています。
3.超低汚染性
塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。
4.強力防藻・防かび機能
従来のオプションであった強力防藻・防かび機能が標準搭載となりました。藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。
5.透湿性
透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。
6.弾性仕様
弾性タイプの主材(下塗り)と組み合わせることで、外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。

用途
【用途】
戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の外壁塗り替え
【適用素材】
モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP
【適用下地】
窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)
【適用下塗り塗料・下塗り材】
パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
【適用中塗り塗料】
タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
仕様【1液/2液】1液 適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー 3分つや有りホワイト タイプ【水性/溶剤】水性系 荷姿15kg石油缶 仕上3分つや有り 機能強力防藻・防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 工程上塗り 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)44〜53 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.17 塗回数2 塗料タイプ水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料
関連資料:製品カタログ(4.67MB) 取扱説明書:(0.05MB)
注意
※つや調製品では、はけ、ローラーでの塗装はむらが出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。
※つや調製品では、塗り継ぎや補修でつやむらが出やすいので、面を切って通しで塗装してください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※つや調製品は、使用中にも塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜撹拌しながらご使用ください。
※防藻・防かび・抗菌効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石けん水で洗浄してください。
※動物はけは、はけが固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
※本製品は必ず2回塗りをしてください。1回塗りと2回塗りでは仕上がり感が異なります。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※内外装の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
※容疑、塗装具を洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物業者に処理を依頼してください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする