ミゼットグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59729863 品番MG-0AS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm)185 質量(kg)0.72 砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm)6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82 使用ホース径(Φmm)9.5 排気方向側方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする