※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
ビビッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59729888
品番
V-420L
参考基準価格(税別)
¥161,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4400
用途
トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
付属品
ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
仕様
スロットル装置レバー式、ワンハンマー
寸法(mm)
スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)
516
質量(kg)
12.1
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
無負荷時:755
先端長(mm)
205
ホース口金取付ねじ
1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)
40
使用ホース径(Φmm)
12.7
排気方向
前方