Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59729975 品番 ABFS201NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

端子カバー不要。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)

動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 接点材質銀接点 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形フルガード付) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59730072
2020-06-28
用途:
電動薪割り機のスイチの交換

押すとスイチが入り、放すとすいちがきれると思って購入した所が逆すいちでした。どこをみればよいのかわからないので、おしえてください、宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

接点構成をご確認ください。ABFS204NYの場合は4bです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする