※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
コーナードライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59729985
品番
YD-600L
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9000
用途
M3〜M5 ビス締付作業
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
仕様
スロットル装置:ボタン式
寸法(mm)
六角ボルト及びナット:4.5〜5、スピンドル中央部より外側:14
全長(mm)
220
質量(kg)
1.24
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:200
ねじ(mm)
小ねじ:4.5〜5、並タッピングねじ:3〜4.5
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
ビット寸法(mm)
差込:6.35、固定溝位置:9
使用ホース径(Φmm)
6.4
排気方向
前方