※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトドライバ
ドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59730028
品番
YD-670-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
ピストル型インパクトドライバフリージョイント・プロテクター付き9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
7500
用途
M5〜M6ボルト・ナットの着脱作業
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、フリージョイント・プロテクター付
仕様
スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)
148
質量(kg)
0.98
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:270
ホース口金取付ねじ
1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)
5〜6
使用ホース径(Φmm)
6
排気方向
後方