チップドレッサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59730405 品番YNR-8FN
参考基準価格(税別)¥121,200 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400 トルク(N・m)4.2(増締なし) 用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24 全長(mm)257 質量(kg)1.21 高さ(mm)19.5 対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14) 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)8 使用ホース径(Φmm)9.5
注意
※締付トルク4.2N・m ボックススパナ H14mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする