ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアーハンマー
チッププーラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59730423
品番
YTP-113
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チップ径13mm用電極チッププーラー
打撃数(bpm)
3300
用途
電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
仕様
ピストン直径×衝程:14×29mm
全長(mm)
180
質量(kg)
1.4
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
適合電極径(Φmm)
13
使用ホース径(Φmm)
6.4