ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
軽量型インパクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59730475
品番
YW-230PTH
参考基準価格(税別)
¥122,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5750
最大トルク(N・m)
600
用途
ボルト・ナットの着脱作業
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19
全長(mm)
219
質量(kg)
3.15
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
3/8Rc
空気消費量(L/minANR)
負荷時:195
使用ホース(mm)
12.7×5m
能力ボルト径(mm)
M23
ビット寸法(mm)
19