ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
コーナーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59730493
品番
YW-600L
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9000
最大トルク(N・m)
18
用途
ボルト・ナットの着脱作業
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
仕様
スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)
220
質量(kg)
1.24
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:200
使用ホース(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
能力ボルト径(mm)
6
排気方向
前方