曜日別特売
61010821-04 ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業 59730764

ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59730764品番61010821-04
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。

トラスコ品番828-9349質量(g)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59730764
2021-02-05
用途: リベット打ち作業
製造業

手打ちリベットの作業のために購入しました。
まだ、試し打ちでしか使用してませんが使えます。
先端部面がもう少しきれいに仕上がっていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする