ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59730807 品番61020821-04
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。
スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。

トラスコ品番828-9353 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59730807
2022-02-11
用途:
手打ちリベットのリベンディング作業
製造業

オールドカーのボディーパネル製作などで、手打ちリベットのリベンディング作業に使っています。エアーツールに使いますしハンマーで使うこともあります。
値段も手ごろで必要な工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする