ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59730834 品番65020022-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用
全長:50mm

トラスコ品番828-9356 質量(g)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする