用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。
Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。
APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SN色L4.0容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-32.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数143SAE10W-30ベースオイル部分合成油ACEAE9、E7JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.861塩基価9.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性