※代表画像

ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 59731781 品番 3028406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。
ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。
つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。
ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。
【6つの特長で外壁を美しく守ります】
1.真のつや消し
パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。
2.優れた耐候性
日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。
3.割れにくい
顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。
4.むらになりにくい
わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。
5.汚れが付きにくい
つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。
6.防藻・防かび
防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。
・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。
※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。

用途
【用途】
つや消し外壁の塗り替えに。
サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。
その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。
【適用下地:塗り替え改修用】
モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上
【適用下塗り塗料・下塗り材】
パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー
仕様【1液/2液】1液 適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー ND-012 タイプ【水性/溶剤】水性系 荷姿15kg石油缶 仕上つや消し 機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 工程上塗り 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10 塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃) 塗り面積(2回塗り)(m2)44〜57 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.17 塗回数2 塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
関連資料:製品カタログ(8.67MB) 取扱説明書:(0.05MB)
注意
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石けん水で洗浄してください。
※動物はけははけが固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※内外壁の新築仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装し下さい。
※塗装直後から頻繁に人が触れるようなドアの一部や手すりなどでは、皮脂の影響により塗膜表面の軟化が起こるおそれがあります。必要に応じて保護プレートなどで接触防止を行ってください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする